• Domov
  • Elektron. predstik. napr.-HID HID-PV Base SON C3 70W 220-240V

Elektron. predstik. napr.-HID HID-PV Base SON C3 70W 220-240V [913712008766]

ŠIFRA 2755585 EAN 8718696531518 PHILIPS 913712008766
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HID-PV Base
  • Za tip sijalke HS: SON C3
  • Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 70
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.