Elektron. predstik. napr.-HID HID-PV Base CDO Q / SON 150W 220-240V [913712008966]
- Linija izdelkov: HID-PV Base
- Za tip sijalke HI: CDO Q /
- Za tip sijalke HS: SON
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 150
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.