Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 3x / 4x T26 (T8) 18W 230V TLDIII [913713031466]

ŠIFRA 1117984 EAN 8727900911626 PHILIPS 913713031466
Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Philips je namenjena za priključitev 3 ali 4 fluo sijalk T8 fi 26mm moči 18W, napetosti 230V in nima možnosti zatemnjevanja
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HF-P
  • Število sijalk: 3x / 4x
  • Za tip sijalke T26: za sijalke T26
  • Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 18
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.