Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 2x T16 (T5) 14-35W 230V TL5HEIII [913713031166]
- Linija izdelkov: HF-P
- Število sijalk: 2x
- Za tip sijalke T16: za sijalke T16
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 14-35
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.