LED trak LEDX BDR 5m (+ napajalnik + daljinec ) 7,2W/m Topla 12V 30led/m 450lm/m IP65 3000K A++ [LSWDBDR5M21230WW]
- Linija izdelkov: LEDX
- Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m): 7,2
- Kategorija barve svetlobe: Topla
- Napetost sijalke (V): 12
- Število svetlobnih virov na meter (led/m): 30
- Svetlobni tok (lm): 450
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barvna temperatura (K): 3000
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.