LED trak LEDX BDR 5m (+ napajalnik + daljinec ) 14,4W/m Topla 12V 60led/m 1320lm/m IP20 3000K A++ [LSNDBDR5M21260WW]

ŠIFRA 2793950 EAN 3838629738489 DAYLED ELECTRONIC TECH CO LSNDBDR5M21260WW
LED trak LEDX BDR v kolutu 5m z napajalnikom in daljincem, ima moč 14,4W/m, toplo belo barvo 3000K, 60 ledic/m, svetlobni tok 1320 lm/m, deluje na napetosti 12V in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDX
  • Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m): 14,4
  • Kategorija barve svetlobe: Topla
  • Napetost sijalke (V): 12
  • Število svetlobnih virov na meter (led/m): 60
  • Svetlobni tok (lm): 1320
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.