• Domov
  • LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC60V12-C2 slim 60W 198-264V 12V 5A 230V IP20

LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC60V12-C2 slim 60W 198-264V 12V 5A 230V IP20 [FTPC60V12-C2]

ŠIFRA 2796718 EAN 5902135132845 POS Power FTPC60V12-C2
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC60V12-C2 slim ima moč 60W, vhodno napetost 198-264V, izhodno napetost 12V, izhodni tok 5A ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POS
  • Izhodna moč (W): 60
  • Vhodna napetost (V): 198-264
  • Izhodna napetost (V): 12
  • Izhodni tok (A): 5
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.