LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V24-C slim 20W 180-264V 24V 0,84A 230V IP20 [FTPC20V24-C]

ŠIFRA 2796712 EAN 5902135122907 POS Power FTPC20V24-C
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V24-C slim ima moč 20W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 0,84A ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POS
  • Izhodna moč (W): 20
  • Vhodna napetost (V): 180-264
  • Izhodna napetost (V): 24
  • Izhodni tok (A): 0,84
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.