LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V12-C slim 20W 180-264V 12V 1,67A 230V IP20 [FTPC20V12-C]

ŠIFRA 2796711 EAN 5902135121689 POS Power FTPC20V12-C
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V12-C slim ima moč 20W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 12V, izhodni tok 1,67A ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POS
  • Izhodna moč (W): 20
  • Vhodna napetost (V): 180-264
  • Izhodna napetost (V): 12
  • Izhodni tok (A): 1,67
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.