LED napajalnik MEAN WELL 60W 90-264V 24V 0-2,5A IP67 [02020024 - LPV-60-24]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Izhodna moč (W): 60
- Vhodna napetost (V): 90-264
- Izhodna napetost (V): 24
- Izhodni tok (A): 0-2,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.