LED napajalnik MEAN WELL 20W 90-264V 24V 0-0,84A IP67 [02020021 - LPV-20-24]

ŠIFRA 1214921 EAN 3838629035830 MEANWELL 02020021 - LPV-20-24
LED napajalnik MEAN WELL je konstantne napetosti, ima moč 20W, vhodno napetost 90-264V, izhodno napetost 24V, tokovno območje 0-0,84A ter zaščito IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Izhodna moč (W): 20
  • Vhodna napetost (V): 90-264
  • Izhodna napetost (V): 24
  • Izhodni tok (A): 0-0,84
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.