LED napajalnik MEAN WELL 20W 90-264V 12V 0-3A IP67 [02020020 - LPV-20-12]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Izhodna moč (W): 20
- Vhodna napetost (V): 90-264
- Izhodna napetost (V): 12
- Izhodni tok (A): 0-3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.