• Domov
  • LED napajalnik ADLER NAPETOSTNI ADWS-150-24 150W 170~264V 24V 6,25A IP67

LED napajalnik ADLER NAPETOSTNI ADWS-150-24 150W 170~264V 24V 6,25A IP67 [ADWS-150-24]

ŠIFRA 2796839 EAN 5902135125465 ADLER Power ADWS-150-24
LED napajalnik ADLER NAPETOSTNI ADWS-150-24 ima moč 150W, vhodno napetost 170-264V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 6,25A ter zaščito IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ADLER
  • Izhodna moč (W): 150
  • Vhodna napetost (V): 170~264
  • Izhodna napetost (V): 24
  • Izhodni tok (A): 6,25
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.