LED napajalnik MEAN WELL 60W 90-264V 12V 0 - 5A IP67 [02020023 - LPV-60-12]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Izhodna moč (W): 60
- Vhodna napetost (V): 90-264
- Izhodna napetost (V): 12
- Izhodni tok (A): 0 - 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.