LED napajalnik MEAN WELL 100W 180-305V 12V 0-8,5A IP67 [02020050 - LPV-100-12]

ŠIFRA 1198404 EAN 3838629027040 MEANWELL 02020050 - LPV-100-12
LED napajalnik MEAN WELL je konstantne napetosti, ima moč 100W, vhodno napetost 180-305V, izhodno napetost 12V, tokovno območje 0-8,5A ter zaščito IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Izhodna moč (W): 100
  • Vhodna napetost (V): 180-305
  • Izhodna napetost (V): 12
  • Izhodni tok (A): 0-8,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.