• Domov
  • Dekorativna stenska svetilka ORIENT AS PETS-191 1X 60W E27 BE pravokotno 240x190mm IP20 230V

Dekorativna stenska svetilka ORIENT AS PETS-191 1X 60W E27 BE pravokotno 240x190mm IP20 230V [615030011]

ŠIFRA 1224404 EAN 3838959799525 ELEKTROMATERIAL 615030011
Stropna/stenska plafonjera LUXEM ORIENT AS PETS-191, je pravokotne oblike, dimenzije 240x191mm, v beli barvi, ima 1x okov E27. Pritrdilne sponke so v barvi kroma in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ORIENT
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1X
  • Moč sijalke (W): 60
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Pravokotna
  • Dimenzija (mm): 240x190
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.