Polnilna baterija ANSMANN Ni-Mh AA/MIGNON 2,85Ah 1,2V 50mm 14mm DIGITAL pak. 2 kos [5035082]

ŠIFRA 1128838 EAN 4013674350827 LENSER 5035082
Polnilna baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann je Ni-Mh (nikelj-metalhidridna), velikosti AA /mignon, ima napetost 1,2V, energijsko kapaciteto 2850mAh in je v pakiranju po 2 kosa.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ANSMANN
  • Izvedba: Nikelj-hidrid
  • Oznaka velikosti: Mignon
  • Zmogljivost (Ah): 2,85
  • Nazivna napetost (V): 1,2
  • Višina vključno s poli (mm): 50
  • Premer (mm): 14
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.