Polnilna baterija ANSMANN maxE Ni-Mh AAA/MICRO 0,8Ah 1,2V pak. 2 kos [5030982]
- Linija izdelkov: ANSMANN maxE
- Izvedba: Nikelj-hidrid
- Oznaka velikosti: Micro
- Zmogljivost (Ah): 0,8
- Nazivna napetost (V): 1,2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.