Litijeva baterija ANSMANN CR 1620 75mAh 3V 16mm [5020072]

ŠIFRA 2743972 EAN 4013674020072 LENSER 5020072
Litijeva baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann, ima kapaciteto 75 mAh, napetost 3V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ANSMANN
  • Oznaka IEC: CR 1620
  • Zmogljivost (mAh): 75
  • Napetost (V): 3
  • Premer (mm): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.