Polnilna baterija ANSMANN maxE Ni-Mh AA/MIGNON 2,5Ah 1,2V pak. 2 kos [5035432]
- Linija izdelkov: ANSMANN maxE
- Izvedba: Nikelj-hidrid
- Oznaka velikosti: Mignon
- Zmogljivost (Ah): 2,5
- Nazivna napetost (V): 1,2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.