Razdelilnik GSX omara P/O 6vrst 36M / 216M 1010mm 860mm 160mm kovina IP40 [001101418 - 4XP160 3-6]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Število vrst: 6
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 36M / 216
- Višina (mm): 1010
- Širina (mm): 860
- Globina (mm): 160
- Material ohišja: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.