Razdelilnik GSX omara P/O 4vrst 24M / 96M 710mm 610mm 160mm kovina IP40 [001101411 - 4XP160 2-4]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Število vrst: 4
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 24M / 96
- Višina (mm): 710
- Širina (mm): 610
- Globina (mm): 160
- Material ohišja: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.