Razdelilnik GSX omara N/O 4vrst 24M / 96M 650mm 550mm 160mm kovina IP40 [001101401 - 4XN160 2-4]

ŠIFRA 2733617 EAN 5904723019552 ETI 001101401 - 4XN160 2-4
Razdelilnik ETI GSX višine 650mm širine 550mm in globine 160mm je kovinska omarica, v katero lahko vgradimo do 96 modulov (4 vrste po 24M) je nadometne (N/O) izvedbe z zaščito IP41.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GSX
  • Izvedba: omara
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Število vrst: 4
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 24M / 96
  • Višina (mm): 650
  • Širina (mm): 550
  • Globina (mm): 160
  • Material ohišja: kovinski
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.