Priključni panel R&M z moduli 19'' 24M RJ45 8(8) STP Cat.6A (IEC) [R813489]
ŠIFRA 2609361
EAN 3838629034116
R&M
R813489
19" 1U PC patch panel 24xRJ45/s, kat. 6A, siv, polno opremljen
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: R&M
- Izvedba: z moduli
- Način montaže: 482,6mm (19 palcev), montaža
- Število modulov (M): 24
- Vrsta priključka: RJ45 8(8)
- Zaščita: STP
- Kategorija: Cat.6A (IEC)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
