Prenapetostna zaščita ETITEC V T2 (4+0) 20kA 40kA 255V 1,5kV [002442956]
ŠIFRA 2855932
EAN 3838895829027
ETI
002442956
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETITEC
- Vrsta polov: (4+0)
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
- Nazivna napetost AC (V): 255
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,5
- Ostali podatki ali lastnosti
- Max. stalna napetost AC (V): 255
- Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2): 35
- Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2): 25
- S kontaktom oddaljene signalizacije: Ne
- Vgrajena dodatna varovalka (kV): Ne
- Kategorija tipa 2: Da
- Konfiguracija sistema DC: Ne
- Konfiguracija sistema IT: Ne
- Konfiguracija sistema TN-C: Ne
- Konfiguracija sistema TN-S: Da
- Konfiguracija sistema TT: Ne
- Konfiguracija sistema drugo: Ne
- Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA): 25
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
