• Domov
  • Prenapetostna zaščita ETITEC V T2 (1+0) 20kA 40kA 255V 1,5kV
E-katalog

Prenapetostna zaščita ETITEC V T2 (1+0) 20kA 40kA 255V 1,5kV [002442952 - V T2 255/20]

ŠIFRA 2783964 EAN 3838895828945 ETI 002442952 - V T2 255/20
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETITEC
  • Vrsta polov: (1+0)
  • Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
  • Nazivna napetost AC (V): 255
  • Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,5
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Max. stalna napetost AC (V): 255
  • Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2): 35
  • Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2): 25
  • S kontaktom oddaljene signalizacije: Ne
  • Vgrajena dodatna varovalka (kV): Ne
  • Kategorija tipa 2: Da
  • Konfiguracija sistema DC: Ne
  • Konfiguracija sistema IT: Ne
  • Konfiguracija sistema TN: Da
  • Konfiguracija sistema TN-C: Da
  • Konfiguracija sistema TN-S: Da
  • Konfiguracija sistema TT: Ne
  • Konfiguracija sistema drugo: Ne
  • Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA): 25
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.