• Domov
  • Prenapetostna zaščita ETITEC V T12 RC (2+0) 12,5kA 280V
E-katalog

Prenapetostna zaščita ETITEC V T12 RC (2+0) 12,5kA 280V [002442912]

ŠIFRA 2794765 EAN 3838895828136 ETI 002442912
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETITEC
  • Vrsta polov: (2+0)
  • Tok Impulz strele (10/350) (kA): 12,5
  • Nazivna napetost AC (V): 280
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.