Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 200mm 1200mm kovina [8640025 - VX 8640.025]

ŠIFRA 2782257 EAN 4028177958890 RITTAL 8640025 - VX 8640.025
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Širinski
  • Višina (mm): 200
  • Širina (mm): 1200
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.