Podatkovni kabel R&M U/FTP Cat.6A (IEC) Dca 650MHz AWG23 siv LSZH 10Giga 500m [R308247]

ŠIFRA 1212483 EAN 3838629035793 R&M R308247
Podatkovni kabel – strukture 4x2 oz. 4 paric, proizvajalca R&M, inštalacijski, U/FTP, kategorije 6A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: R&M
  • Izvedba: U/FTP
  • Kategorija: Cat.6A (IEC)
  • Število žil: Dca
  • Frekvenca (MHz): 650
  • AWG velikost: AWG23
  • Barva zunanjega plašča: siv
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.