Podatkovni kabel R&M S/FTP Cat.6A (IEC) Dca 650MHz AWG23 siv LSZH 500m [R305649]
- Linija izdelkov: R&M
- Izvedba: S/FTP
- Kategorija: Cat.6A (IEC)
- Število žil: Dca
- Frekvenca (MHz): 650
- AWG velikost: AWG23
- Barva zunanjega plašča: siv
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.