P/O doza TEM ČATEŽ za zid okrogel 1D 60mm PVC ČR IP20 Profipack [DE11-P - 6115059]
- Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 60
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.