P/O doza MODUL PM za zid modulna 3M 106mm 74mm 50mm PS VM RUM IP20 [404121 - MODUL PM3]

ŠIFRA 1103603 EAN 3830022321886 SMRDELPLAST 404121 - MODUL PM3
Modularna podometna doza 3M. širine 106mm, višine 74mm in globine 50mm, rumene barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL PM
  • Izvedba: V zidani steni
  • Oblika: modulna
  • Dolžina (mm): 106
  • Širina (mm): 74
  • Globina (mm): 50
  • Material: PS VM
  • Barva: Rumena
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Način montaže: Zidanje z opekami
  • Opremljen z: Brez
  • Za več vtičnic: 0
  • Pritrjevanje naprav: Razširiti
  • Z vijaki: Ne
  • Vrsta izhoda na ohišju: Ne
  • Za cevni premer: Razmejitev znak -
  • Vhod od zadaj: Da
  • Izvedba: Priključne naprave (krog / kvadrat)
  • Brezhalogensko: Da
  • Pritrjen pokrov: Se ne uporablja
  • Možnost zatesnitve: Ne
  • Požarna odpornost: Razmejitev znak -
  • Število polov sponke: 0
  • Določen položaj sponk: Ne
  • Nastavek: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.