PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-1200 2xPN 24V DC 14DI 10DO 2AI 2AO [6ES7215-1AG40-0XB0 - CPU 1215C DC/DC/DC]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-1200
- Napajalna napetost DC (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Število digitalnih vhodov (DI): 14
- Število digitalnih izhodov (DO): 10
- Število analognih vhodov (AI): 2
- Število analognih izhodov (AO): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.