Plafonjera s senzorjem THORNeco LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH LED 7-11W 3000/3500/4000K CRI>80 800-1200lm LED driver FO BE okrogel N/O fi 250mm IK10 IP65 [96635289]

ŠIFRA 2802493 EAN 9010299642592 THORN 96635289
Plafonjera z mikrovalovnim senzorjem LARA VARIO FLEX ima moč 7-11W, CCT 3: 3000/3500/4000K, svetlobni tok od 800-1200 lumnov, je okrogla, premera 250mm, v beli barvi, ima zaščito IP65 in stopnjo mehanske odpornosti IK10.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 7-11
  • Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Barva svetlobe: v beli barvi
  • Svetlobni tok (lm): 800-1200
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Dolžina (mm): fi 250
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK10
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.