• Domov
  • Parapetni kanal T kos TEM ČATEŽ 130mm 65mm čisto bela MA Unipack
E-katalog

Parapetni kanal T kos TEM ČATEŽ 130mm 65mm čisto bela MA Unipack [RT45PW-U - 4728720]

ŠIFRA 2774866 EAN 3870927005733 TEM ČATEŽ RT45PW-U - 4728720
T ELEMENT MA 130x65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
  • Širina (mm): 130
  • Širina veje (mm): 65
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.