Palica lovilna za strelovod FRANZI 2500mm 16/10mm Al REPAR MITJA [100323 - 100323]

ŠIFRA 2781128 EAN 3830044253233 REPAR MITJA 100323 - 100323
Palica lovilna 2,5m Al fi 16/10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 2500
  • Premer (mm): 16/10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.