Kabelska roleta Commel H07RN-F 5G2,5mm2 25m stara 3F vtičnica 1x400V, 2x230V / 16A IP44 200-393 [200-393]

ŠIFRA 2746772 EAN 3858890447668 Commel 200-393
Kabelska roleta Commel H07RN-F 5G2,5mm2 25m stara 3F vtičnica 1x400V, 2x230V / 16A IP44 200-393
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Commel
  • Montaža kabla: H07RN-F
  • Prerez (mm2): 5G2,5
  • Dolžina kabla (m): 25
  • Material ohišja: stara 3F vtičnica
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 1x400V, 2x230V / 16A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.