Elektro podaljšek Euro M VTIKAČ-VTIČNICA 1 25m 1,5mm2 BE brez prenap.zašč. [EURO1,5 25M]
- Linija izdelkov: Euro M
- Število euro-vtičnic: 1
- Dolžina kabla (m): 25
- Prerez (mm2): 1,5
- Barva: v beli barvi
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.