Elektro podaljšek Euro M 4 4m 3G1mm2 BE s stikalom brez prenap.zašč. [EURO4S/4DG]

ŠIFRA 1199450 EAN 3830005818716 EURO M EURO4S/4DG
Kabelski podaljšek Euro M 4 mestni dolžina 4m bel s stikalom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Število euro-vtičnic: 4
  • Dolžina kabla (m): 4
  • Prerez (mm2): 3G1
  • Barva: v beli barvi
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.