Elektro podaljšek Euro M 3 2m 1,5mm2 SI s stikalom brez prenap.zašč. [EURO3S/2SIV]
- Linija izdelkov: Euro M
- Število euro-vtičnic: 3
- Dolžina kabla (m): 2
- Prerez (mm2): 1,5
- Barva: siva
- Vklop / izklop: s stikalom
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.