Elektro podaljšek Euro M 4+4 4m 3G1mm2 BE s stikalom brez prenap.zašč. [EURO4S/4VT4MD]
- Linija izdelkov: Euro M
- Število euro-vtičnic: 4+4
- Dolžina kabla (m): 4
- Prerez (mm2): 3G1
- Barva: v beli barvi
- Vklop / izklop: s stikalom
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.