Udarni vrtalnik AEG KH28SUPERXEK-SET3, SDS+, 1100W 2,8J 0-5000o/min 13mm [4935451313 - KH28SUPERXEK-SET3]
ŠIFRA 2770773
EAN 4002395151912
AEG
4935451313 - KH28SUPERXEK-SET3
Udarni vrtalnik KH 28 Super XE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: AEG
- Nazivna moč (W): 1100
- Max energija udarca (J): 2,8
- Največja udarcev (o/min): 0-5000
- Premer vrtanja v jeklo (mm): 13
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.