Orodje, shranjevanje BM Platneni nahrbtnik s kolesci BM 1815 540mm 360mm 250mm [1815 - BM 1815]

ŠIFRA 2795135 EAN 8013629242883 BM 1815 - BM 1815
Platneni nahrbtnik za orodje in dokumentacijo s kolesi BM 1815.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: BM 1815
  • Višina (mm): 540
  • Širina (mm): 360
  • Globina (mm): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.