Aluminijasti kovček z zaokroženimi in okrepljenimi vogali. Kromiran ročaj z mehkimi oprijemališči. Ključavnici za zapiranje s ključem. Dva panela za namestitev orodja. Toplotno oblikovan predal. Odstranljiv ramenski jermen.
Dimenzije: 450x330x152mm
Kovček vsebuje:
- izol. izvijač VDE ravni 4x100
- izol. izvijač VDE ravni 5,5x125
- izol. izvijač VDE ravni 6,5x150
- izol. izvijač VDE križni 0
- izol. izvijač VDE križni 1
- izol. izvijač VDE križni 2
- izol. izvijač VDE križni 3
- fazni preizkuševalec 250 V ravni 3x60.
- izol. univerzalne klešče 180 VDE
- škarje za rezanje kablov z zaščitnim tokom
- žaga
- merilni trak 3 m, Š=16 mm dvokomponentni
- vodna tehtnica dolžine 220 mm
- kladivo 300 gr