Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-6KTL-L1 max. 6 kVA AC output 6000W 1F [01075345-015 - SUN2000-6KTL-L1]

ŠIFRA 2803882 EAN 3838629795994 HUAWEI 01075345-015 - SUN2000-6KTL-L1
Solarni razsmernik, hibridni, enofazni, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-6KTL-L1 max. 6 kVA AC output 6.000W 1F
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HUAWEI
  • AC izhodna moč (W): 6000
  • 3-fazno napajanje: 1F
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Masa (kg): 12,30
  • Višina (mm): 250
  • Širina (mm): 440
  • Globina (mm): 440
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.