Talilni vložek NV NV/NH NV00 100A gL/gG 690V [004182314]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 100
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.