Talilni vložek NV NV/NH NV3 355A gL/gG 500V [004186223]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NV3
- Nazivni tok (A): 355
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.