Talilni vložek D0 D0 D02 35A gG ČR [002212003]

ŠIFRA 1004301 EAN 3838895000556 ETI 002212003
Talilni vložek varovalka tipa D02 nazivnega toka 35A, karakteristike gG in nazivne napetosti 400V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: D0
  • Velikost: D02
  • Nazivni tok (A): 35
  • Kategorija uporabe: GG
  • Koda barve: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.