Telefonska omarica IB INOX P/O 255mm 340mm 110mm Inox IP44 KKS [KKS]
- Linija izdelkov: IB INOX
- Način montaže: Podometno
- Širina (mm): 255
- Višina (mm): 340
- Globina (mm): 110
- Material: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.