Razdelilnik GSX prekrivna plošča Za 2kos LOČILNIK +9M DINM 300mm 500mm kovina [001101476 - CP 2-2 H00 M]

ŠIFRA 2733674 EAN 5904723020428 ETI 001101476 - CP 2-2 H00 M
Prekrivna plošča proizvajalca ETI primerna za razdelilnike GSX širine 24M (500mm) in višine 2 vrst (300mm), kovinska, za 2x LOČILNIK + 9 DIN modulnih mest, v barvi RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GSX
  • Izvedba: prekrivna plošča
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): +9M DIN
  • Višina (mm): 300
  • Širina (mm): 500
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.